曜日別特売
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436

MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436
MM-BLEBC6 BLEビーコン サンワサプライ 53110436

BLEビーコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53110436品番MM-BLEBC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

圧力センサーとBeaconの間が50cm
圧力センサーの取り外しが可能
通常Beaconとしての活用が可能
圧力閾値を20段階で調節可能
死活監視信号の発信設定機能
タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)
電池残量確認可能

仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2通信方式BLE使用電池CR2450(620mAh)電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-20~70スイッチ数2
注意
※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。
※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。
※電池交換が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする