PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057

PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057
PDA-TAB4N タブレットケース サンワサプライ 53111057

タブレットケース

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード53111057品番PDA-TAB4N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットPCに対応します。
ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
タブレットの背面カメラを使用できます。※
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
ペンフォルダー付きです。※機器によっては対応しない場合もあります。

対応機種10.1型までのタブレット材質ポリエステルベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】860~1390(フックの先端から)特性ポケット付収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×10×285(参考最大)、180×7×245(参考最小)
注意
※機器によっては四隅のゴムベルトとボタンがかぶる機種があります。
※背面カメラの位置によっては対応しない機器もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする