BSDCDA50 ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ BUFFALO(バッファロー) 53111514

ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード53111514品番BSDCDA50
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適
トラブル時の素早いネットワーク回復。
電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassA」の認証を取得
Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート
802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」
安心の5年間保証を実現
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル(ノイズを低減するフェライトコア付)。パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル。同軸ケーブル(ノイズを低減するフェライトコア付き)

仕様コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス) 本体寸法(ケーブル長):5.0m 本体重量:約472g パッケージ寸法:W210×D50×H140mm パッケージ重量:約549gケーブル長(m)50対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンアズワン品番65-3416-46フェライトコア変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2DVI-I29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする