グリーンクロス
マルチサインボード用表示板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
表示内容
順路右
順路右
順路右
臨時駐車場上
臨時駐車場左
臨時駐車場右
順路上
順路左
受付上
受付左
受付右
会場入口上
会場入口左
会場入口右
インフルエンザ
熱中症
全面禁煙
テロ対策
満車
空車
入口
出口
START
GOAL
搬入口
ペンキ塗りたて
駐輪場
駐車場
男子トイレ
女子トイレ
飛び出し注意
充電コーナー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53112667
品番
MSB-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。
用途
イベントや商業施設の案内、注意喚起に
表示内容
順路右
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
質量(g)
700
寸法(幅W×高さH)(mm)
820×425
アズワン品番
64-6601-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体枠は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
マルチサインボード用表示板
参考になった