曜日別特売
MSB-10 マルチサインボード用表示板 グリーンクロス 53112703

MSB-10 マルチサインボード用表示板 グリーンクロス 53112703
MSB-10 マルチサインボード用表示板 グリーンクロス 53112703

マルチサインボード用表示板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
表示内容会場入口上
会場入口上
臨時駐車場上
臨時駐車場左
臨時駐車場右
順路上
順路左
順路右
受付上
受付左
受付右
会場入口左
会場入口右
インフルエンザ
熱中症
全面禁煙
テロ対策
満車
空車
入口
出口
START
GOAL
搬入口
ペンキ塗りたて
駐輪場
駐車場
男子トイレ
女子トイレ
飛び出し注意
充電コーナー
内容量1枚注文コード53112703品番MSB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。

用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に表示内容会場入口上材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)700寸法(幅W×高さH)(mm)820×425アズワン品番64-6601-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体枠は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

マルチサインボード用表示板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする