内容量1個仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:オレンジ コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅錫 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG注文コード53113429品番1013690000