40PHS SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 53114776

モノタロウ

SUS製プラグカプラー (ホース取付用)

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側ホースサイズ1/2ホース用
内容量1個注文コード53114776品番40PHS
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法D(Φmm)18寸法L(mm)63寸法T(mm)15寸法d(Φmm)9.5使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)SUS304質量(g)46.4使用温度範囲(℃)-20~80相手側ホースサイズ1/2ホース用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: エアーツール使用時
株式会社木元省美堂製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

2024-10-10
用途: エアーツール使用時
製造業

以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。

対象商品 : 20734726
2024-03-02
用途: トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のプラグカプラーでは錆びてしまうので
ステンレスにしました

1が参考にしています
対象商品 : 20734726
2022-08-10
用途: タイヤの空気入れに接続
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

商品に問題ありません、バンド共にセット販売か又はバンドのサイズを明記してあれば良いかと思う。

対象商品 : 32975941
2020-02-26
用途: トラックのエアホースの接続に
運輸・通信業

使用において 全く問題無し
同じく ステンレスのメスカプラとの組み合わせで錆 固着の 心配無し  最高

対象商品 : 20734726
2018-05-01
用途: 屋外エアー取り出し用
協和車輌株式会社

フィッティングも良く、錆の心配もなく使用できています。価格も安く助かっております。

対象商品 : 32975941
2015-02-06
用途: 空圧機器ホース両端
浪花汽船有限会社

メーカー品と比較すれば差がありますが、SUS製でこの価格なら充分です。サビにくいのがいいです。

対象商品 : 20734726
2019-02-13
用途: 屋外保管のエアホースに
医療・福祉・介護関連業

屋外保管のエアホースに使用。
今まで鉄製を使っていたが、すぐにサビが出るのでステンレスに交換。
全くサビなくなりました。エアホースに細かいサビも出なくなり、塗装もできるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする