曜日別特売
HV-20S-DC 工場扇 50cm羽 CAT(Caterpillar) 53118303

工場扇 50cm羽

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53118303品番HV-20S-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,850
販売価格(税別)
33,500

空気をデザインする扇風機です
やさしい風を広範囲に広げます
衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です
DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです
360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます
粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています

用途体育館・倉庫等の空気の循環ハネ径(cm)50風量調整無段階電源(V)100~240対応材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整360°旋回

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-04
用途: 作業場
農・林・水産業

2日で壊れた。
風は、弱い、よその扇風機の方が良。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする