曜日別特売
SLF-90DB-BK 乾電池式フラッシュライト SK11 53118337

SLF-90DB-BK 乾電池式フラッシュライト SK11 53118337
SLF-90DB-BK 乾電池式フラッシュライト SK11 53118337
SLF-90DB-BK 乾電池式フラッシュライト SK11 53118337
SLF-90DB-BK 乾電池式フラッシュライト SK11 53118337

乾電池式フラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53118337品番SLF-90DB-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乾電池式のLEDフラッシュライトです
全長約308mmの長いフラッシュライトです
HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です
明るさ最大90lm(HIGHモード)です
頑丈なアルミボディーです
ストラップ付です

用途夜道の歩行、点検作業等使用電池単3乾電池×3本明るさ(Lm)(HIGH)最大90、(LOW)25材質アルミ寸法(mm)約308×34×34質量(g)240点灯時間(時間)5(HIGH)、33(LOW)照射角度(°)5
注意
※雨中で使用しないでください。
※ご使用前に必ず注意事項をお読みの上正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする