NT 30B-6 中性端子 NT 30Bシリーズ 河村電器産業 53118934

中性端子 NT 30Bシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個極数(P)6注文コード53118934品番NT 30B-6
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
定格電圧(V)AC250寸法A(mm)139.6定格電流(A)30接続ねじM8×16(母線)寸法B(mm)127.6寸法C(mm)37.8端子M4×10アズワン品番65-2935-08極数(P)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする