W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019

W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019
W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019
W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019
W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019
W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019
W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019
W00159 新・たためる8連ハンガー LEC(レック) 53119019

新・たためる8連ハンガー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプたためる8連ハンガー(スライド)
内容量1個注文コード53119019品番W00159
参考基準価格(税別)¥1,439販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

干す・取り込むスピードアップ!たためるハンガーでかけ外しらくらく♪まとめて洗濯物を出し入れできるから時短。フレームが折りたためて収納コンパクト。スライドアームで乾きやすい。低竿用フック付き。スライドアーム付きの8連ハンガー。

用途
洗濯ハンガー
仕様スライドアーム付き材質本体:ポリプロピレン、吊りワイヤー:ステンレス鋼線寸法(mm)380~510×485×450H質量(g)701タイプたためる8連ハンガー(スライド)
注意
※使用前に各部を点検し、万一破損等の異状がある場合は使用しないでください。※洗濯物はバランスよく干してください。※たたむ際は指などをはさまないようにご注意ください。※紫外線により劣化します。使用後は、室内または日光の当たらないところに保管してください。※本来の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53119019
2023-10-03
用途: 洗濯の物干し
不動産業

ハンガーはたくさん種類がありますが、ワイシャツの肩幅と肩の形がちょうど良くハンガーに合い、乾燥後の洗濯物の形がきれいに仕上がる商品は少ない。この商品はその点に優れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする