02MVNP1599B-BU 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち 53120559

 

02MVNP1599B-BU 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち 53120559
02MVNP1599B-BU 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち 53120559
02MVNP1599B-BU 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち 53120559

高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
噴射角度15°
区分口径:99
内容量1個注文コード53120559品番02MVNP1599B-BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル
1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生

用途高圧洗浄材質真ちゅう区分口径:99噴射角度15°
注意
※高圧洗浄機に適合するノズル口径区分につきましては高圧洗浄機メーカーに問合せ下さい。
※ノズルチップ側面には必ず噴射角度と口径が2面に刻印してあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 重機、大型トラックの洗車
株式会社 岡建設

今使っている高圧洗浄機のノズルが使用で生きなくなってしまった。
かなり古いエンジン式高圧洗浄機なのですが同じものがモノタロウにあったので非常に助かっています。
また高圧洗浄機が使用で気つようになりました。

2025-06-16
用途: 高圧洗浄機
立川自動車整備工場

ノズルの詰まりを取ったら直線状に水が出るようになり、バンザイの取説をよく読んだら「ノズルは消耗品」との事。メーカーに問い合わせてもはっきりとしなかったのでモノタロウで探し、これを購入。
ノズル部だけでピッタリと合い、綺麗に広がるようになり、大満足です。
ちなみにKHW-1100Bに使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 53120437
2025-01-08
用途: 高圧洗浄機のガンの先が削れてしまい交換用として注文しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使っていた高圧洗浄機用のガンにピッタリサイズでしたのでとても満足です。扇ぎ型に広がりとても洗いやすくなりました。この度はありがとうございました。

対象商品 : 53120507
2024-06-29
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ツマリを取り除こうとしたら、壊れたので購入。 古い機器だったので、該当品が不明でしたが、モノタロウさんの説明文に「※ノズルチップ側面には必ず噴射角度と口径が2面に刻印してあります。」と救いの手があったのは助かりました。 噴射形状は、「扇形」というより「V字形」かなあ。でも、洗浄機が復活したので、おっけーです。

1が参考にしています
対象商品 : 53120647
2024-06-07
用途: 部品交換
建設業・工事業

綺麗に霧状になります。耐久性はわかりませんが、メーカーなので安心して使えます。

対象商品 : 53120516
2020-07-07
用途: 機械の洗浄作業
竹原グリーン機器サービス

使用中のノズルの経年劣化の為、この商品と交換しました。さすがの新品!綺麗な噴霧でまんぞくしてます。ただ、次回からは1/8の部分だけで値段の安いものがあればいいと思います。いけうちさんのカタログにはステンレス製の同量、同角度の噴霧ノズルのラインナップがあるのでモノタロウ様でも取り扱っていただけると助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする