曜日別特売
AL-4CA アルコロエース 東洋石油化学 53120735

※AL-4CA (4L 缶)

アルコロエース

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
商品タイプ業務用
内容量1缶(4L)注文コード53120735品番AL-4CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。
テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。
商標登録:第6294263号

用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策商品タイプ業務用エタノール濃度(v/v%)68区分雑品成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※別の容器に移し替えてご使用ください。
※製品の口径サイズは4Lが40mm、16Lが50mmです。対応するノズル(注ぎ口)を御用意ください。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。(変色のおそれあり)
※食品には使用しないでください。
※すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません。
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 機械部品の洗浄剤
有限会社アマジ

手を荒らすことなくクリーニングできる。備蓄が容易である。

対象商品 : 53120735
2022-11-20
用途: 手の消毒に
教育・研究機関

消毒液が不足していた折にも購入でき、本当に助かりました。手指消毒には向かないのかと色々調べた結果、通達が出て、使用できるとなっていたので、使わせていただきました。

3が参考にしています
対象商品 : 53120735
2022-11-17
用途: 手の消毒に
教育・研究機関

消毒液が不足していた折にも購入でき、本当に助かりました。手指消毒には向かないのかと色々調べた結果、通達が出て、使用できるとなっていたので、使わせていただきました。

2が参考にしています
対象商品 : 53120744
2021-04-30
用途: 消毒液の詰め替え
教育・研究機関

コスパがとても良いです。これだけあればしばらく買わずに済みそうです。扱いには多少の慣れが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 53120735
2021-03-02
用途: ノブやテーブルなどの消毒に
サービス業

1回目の緊急事態宣言時に手指消毒できるアルコールがこれくらいしかなくて、購入できてホッとしたにはいい思い出です。イソプロピルアルコールの臭いでしょうか、少し苦い臭いがあり脱脂力は強いように感じます。手洗い過多の状態で手荒れもあるので、現在は主に手に触れる場所の消毒に使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 53120735
2021-01-04
用途: 帰宅時の除菌
運輸・通信業

別の容器に入れ替えるのは難しいので別にノズルを買った方がいいです。200円位でした。
商品自体は匂い、感触ともに街で売っているアルコールと変わりありませんでした。2缶目を買って使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 53120735
2021-01-05
用途: 来客の方の手指消毒・什器の消毒
サービス業

不特定多数の方が来る当方、とにかくアルコールを探してたどり着いたのがこのアルコロエース。手指消毒には使っても良いというお話だったので、来客の方の手指消毒・机などの什器の消毒に使用しています。
手に残る時間が長いですが、しっかり摺り合わせて頂いているのでこちらとしても安心感があります。

対象商品 : 53120735
2020-11-14
用途: ドアノブやスマホの消毒に
天野工業有限会社

サラヤの手指消毒アルコールは備えているのですが、高価なのでドアノブなどの物に対する消毒に使うには躊躇します。
その点この商品は手頃な価格ですので、気軽に使えます。ドアノブだけでなく、これをスマホに吹き付けてティッシュで拭くと指紋が除去でき大変綺麗になります。
手指に使うと皮脂が落ち過ぎて手荒れになる恐れはあると思いますが、ハンドクリーム等でケアすれば問題ないでしょう。
スプレーボトルへ移し替えるのに、40φのポリ蛇口を使いました。一緒に購入することを強くお奨めします。一度ダイレクトに注ごうとして盛大にこぼしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする