カクダイ
砲金エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
10
13
20
25
30
40
50
20×13
25×13
25×20
10
接続ねじ種類
Rc
Rc
Rc(異形)×Rc
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121828
品番
6125-10
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
呼び
10
形状
エルボ
材質
青銅
呼び径(B)
3/8
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
22
呼び径(A)
10
寸法D
Rc3/8
寸法C
Rc3/8
アズワン品番
64-9672-87
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材