KC320 リフト付電動車椅子 KCシリーズ キシ・エンジニアリング 53122005

リフト付電動車椅子 KCシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
アズワン品番65-2779-75
内容量1台注文コード53122005品番KC320
参考基準価格(税別)¥820,000販売価格(税込)¥819,800
販売価格(税別)非課税商品
819,800

ジョイスティックで前進、後進、方向転換などの操作ができる電動車椅子です。
前輪駆動で、5cmの段差もらくらく乗り越えることができます。
手動(手押し)への切り替えも簡単にできます。
家庭用電源で充電可能。
電動リフト機能付で座席が床から35~70cmの高さに上下する電動車椅子です立った人と同じ目線まで上がるため、高い棚の物も取りやすく、図書館や美術館での使用にも適しています

仕様サイズ:幅650mm×全長1120mm×高さ1100~1400mm 座面高さ:350~700mm 重量:62kg 耐荷重:90kg 車輪直径:前380mm、後200mm 制御方式:ジョイスティックによるマイコン無段階制御 速度(高・低):前進4.5km/h・3.2km/h、後進3.2km/h・2.5km/h 旋回半径:600mm 連続走行時間:4H ブレーキ:モーター発電、機械式ブレーキ 付属品:充電器(電子タイマー付、自動充電方式)アズワン品番65-2779-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする