Nagoya-Rope
ナイロン 3ツ打ちロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
14
10
12
14
16
18
20
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
53122127
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
アンカーロープ、係船ロープ、もやいロープに最適な国産ナイロン3ツ打ちロープです。繊維は東レ社製を使用。
色
ホワイト
直径(Φmm)
14
長さ(m)
1
質量(kg/m)
0.12
破断強度(kg)
3730
ひも・糸種類
ロープ
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375