- ナイロン 3ツ打ちロープ Nagoya-Rope 53122154

- ナイロン 3ツ打ちロープ Nagoya-Rope 53122154
- ナイロン 3ツ打ちロープ Nagoya-Rope 53122154

ナイロン 3ツ打ちロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
直径(Φmm)20
内容量1本(1m)注文コード53122154品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

アンカーロープ、係船ロープ、もやいロープに最適な国産ナイロン3ツ打ちロープです。繊維は東レ社製を使用。

ホワイト直径(Φmm)20長さ(m)1質量(kg/m)0.25破断強度(kg)7230ひも・糸種類ロープ
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする