カクダイ
ダイヤモンドリーマードリル(磁器・タイル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53122406
品番
607-501
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途
六角軸インパクトドライバー用
先端径(Φmm)
球:8
材質
ダイヤモンド
最大外径(mm)
円錐:14
アズワン品番
64-6502-39