494-051-32 ポップアップPトラップ カクダイ 53122503

 

494-051-32 ポップアップPトラップ カクダイ 53122503
494-051-32 ポップアップPトラップ カクダイ 53122503

ポップアップPトラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53122503品番494-051-32
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)

用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。呼び32材質黄銅、ABS呼び径32アズワン品番64-6503-95はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする