カクダイ
Sトラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53122528
品番
433-301-25
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,597
販売価格(税別)
¥
5,088
バスケットに入れる
呼び
25
材質
黄銅
呼び径
25
アズワン品番
64-6503-99
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
洗面所用品
洗面排水用品
洗面用トラップ
Sトラップ カクダイ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
53122528
2024-06-07
用途:
排水管の補修
医療・福祉・介護関連業
建物の老朽化であちこちの排水管が漏れたり、詰まったりする中、単品で丁度良いサイズのものを扱ってくれるのでありがたいです。スムーズに修繕することが出来、補修後の使用感もばっちりです。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります
洗面用トラップ
洗面用ゴミこし
洗面用排水栓
洗面用排水部品
シェアする
マイページ