YETIAN(いえてん)
N445 唐獅子手甲
商品レビューを投稿する
扇内寸(cm)
22
19.5
20.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
53123499
品番
N445
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
伝統的な本藍染を使用。使うほどになじみ、風合いを楽しめます。内側に施された唐獅子模様が粋な逸品。
用途
手首の保護。職人さんやお祭り用に。
色
藍
幅(cm)
10.5
扇内寸(cm)
22
扇外寸(cm)
28
注意
※天然の染料を使用しています。摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。