※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
雨水排水継手スライドソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
125
75
100
125
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126509
品番
TNスライドソケット
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途
雨水縦配管用の伸縮継手です。
呼び径
125
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
寸法L(mm)
285
寸法d(mm)
125
外径(Φmm)
153.5
寸法D(mm)
153.5
寸法l(mm)
65
使用流体
排水
寸法d1(mm)
140.7
寸法d2(mm)
139.4
呼び径(A)
125
寸法d'(mm)
143
寸法l'(mm)
210
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材