曜日別特売
ドロヨケカバー 雨水排水継手泥除けカバー 東栄管機 53126588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドロヨケカバー 雨水排水継手泥除けカバー 東栄管機 53126588
ドロヨケカバー 雨水排水継手泥除けカバー 東栄管機 53126588

雨水排水継手泥除けカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード53126588品番ドロヨケカバー
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。

用途雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。呼び径100材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状雨水排水継手寸法L(mm)165寸法d(mm)117寸法D(mm)123寸法l1(mm)30寸法l2(mm)10寸法D'(mm)203寸法d'(mm)197
注意
※泥除けカバー施工の際は接着剤を使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする