※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
DA継手インクリーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
25×20
25×20
30×20
30×25
40×25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126755
品番
DAIN
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途
空調ドレン配管用継手です。
形状
インクリーザー
呼び径
25×20
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
40
寸法Z(mm)
10
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材