曜日別特売
DADSトウメイ DA継手ソケット 透明 東栄管機 53126956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DADSトウメイ DA継手ソケット 透明 東栄管機 53126956
DADSトウメイ DA継手ソケット 透明 東栄管機 53126956

DA継手ソケット 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径30
内容量1個注文コード53126956品番DADSトウメイ
参考基準価格(税別)¥228販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。

用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。形状ソケット呼び径30材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)39寸法Z(mm)3
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする