※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
宅内マス 左右合流段差付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53127437
品番
タクナイマス WLS
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途
排水の中間合流点に使用するマスです。
寸法H(mm)
123.5
寸法S(mm)
30
寸法z1(mm)
130
寸法z2(mm)
100
呼び径
100-150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材