※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
雨水マス 45°曲がり内外合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53127927
品番
TUM-45LX
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途
雨水配管にて使用して下さい。
呼び径
100×50-150
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
材質(取手)
SUS
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材