曜日別特売
TUM-90LX 雨水マス 90°曲がり内外合流 東栄管機 53127936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUM-90LX 雨水マス 90°曲がり内外合流 東栄管機 53127936
TUM-90LX 雨水マス 90°曲がり内外合流 東栄管機 53127936

雨水マス 90°曲がり内外合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径100×50-150
内容量1個注文コード53127936品番TUM-90LX
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトな設計の雨水マスです。

用途雨水配管にて使用して下さい。呼び径100×50-150材質(バスケット)PP材質(本体)PVCサイズ100×50×100材質(取手)SUS
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする