※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
雨水マス 左右90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100-200
100-150
100-200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53127988
品番
TUM-90WY
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途
雨水配管にて使用して下さい。
呼び径
100-200
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
材質(取手)
SUS
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材