※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
雨水浸透マス 左右90°合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53128058
品番
TSM-90WY
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途
雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径
100-150
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
材質(取手)
SUS
注意
※地滑りや崖崩れの恐れのある場所には設置しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材