フタ AI グレー 塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機 53128103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI グレー 塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機 53128103
フタ AI グレー 塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機 53128103

塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
呼び径(A)100
内容量1個注文コード53128103品番フタ AI グレー
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉蓋です。呼び径(A)100仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)107.3グレー文字内容おすい呼び径100寸法H(mm)13寸法t(mm)7.5寸法D1(mm)114寸法D2(mm)106.5寸法l(mm)25寸法D3(mm)108寸法D4(mm)106.2マス径(Φmm)100
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53128085
2022-03-25
用途: 汚水処理のにおい拡散防止のために役に立つので使用する
農・林・水産業

パイプにつなぐ所がもう少し短くできないか又、ふたをネジに出来ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 53128103
2020-10-24
用途: 庭のメンテナンス

庭のグランドレベルを下げる工事を行った際、パイプが飛び出たので短くするために使いました。製品に問題もなく、キレイに収める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする