曜日別特売
フタ AI-K グレー(カイホウ) 塩ビ製圧力開放蓋 グレー 東栄管機 53128383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI-K グレー(カイホウ) 塩ビ製圧力開放蓋 グレー 東栄管機 53128383
フタ AI-K グレー(カイホウ) 塩ビ製圧力開放蓋 グレー 東栄管機 53128383

塩ビ製圧力開放蓋 グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53128383品番フタ AI-K グレー(カイホウ)
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。呼び径(A)200材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする