※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
塩ビ製圧力開放蓋 ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53128399
品番
フタ AI-K ライト(カイホウ)
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途
排水マス用密閉圧力開放蓋です。
呼び径(A)
200
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)199.5
呼び径
200
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
9
寸法D1(mm)
215.5
寸法D2(mm)
197.5
寸法l(mm)
55
寸法D3(mm)
203
寸法D4(mm)
201
寸法D5(mm)
71.5
関連資料:
図面(0.05MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材