30°SRF 下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管 東栄管機 53128724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30°SRF 下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管 東栄管機 53128724
30°SRF 下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管 東栄管機 53128724

下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径250
内容量1個注文コード53128724品番30°SRF
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

下水道用自在曲管です。

用途下水道塩ビ管用継手呼び径250形状下水継手材質(本体)PVC寸法D(mm)267寸法e(mm)128寸法l(mm)176寸法d1(mm)269.1寸法R(mm)174寸法Z1(mm)220寸法Z2(mm)85材質(パッキン)SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする