※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
下水継手 ヒューム管用90度支管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
250×200
200×100
200×150
250×100
250×150
250×200
300×100
300×150
300×200
350×100
350×150
350×200
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53129169
品番
90SHR
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
下水道用支管です。
用途
下水道ヒューム管用継手
呼び径
250×200
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法A(mm)
350
寸法t(mm)
6
寸法e(mm)
72
寸法B(mm)
22
寸法l(mm)
114
寸法Z(mm)
63
寸法d1(mm)
219
寸法R(mm)
153
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材