ゼニライトブイ
ゼニホタル 太陽電池式(光る浮き玉)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53130203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)
全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)
直径(mm)
300
仕様
灯質:5秒1閃光
材質
高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約3
出力
太陽電池出力:3.0V 0.28W
光源
超高輝度LED
蓄電池形名
小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)
点灯色
オレンジ