曜日別特売
76345 竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 竹虎 53130956

76345 竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 竹虎 53130956
76345 竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 竹虎 53130956
76345 竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 竹虎 53130956
76345 竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 竹虎 53130956
76345 竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 竹虎 53130956

竹虎ビニールエプロンCP 20枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード53130956品番76345
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バリア性が高いポリエチレン製のディスポーザブル(使い捨て)ガウン。
防水性に優れ、身体にまとわりつきにくく動きやすい。
首後ろは脱ぐ際に引っ張って切ることができるスリット入り。

仕様サイズ・カラー:フリー ブルー 20枚入、全長約105cm、身幅約70cm 材質:ポリエチレン エンボス加工 袖つきタイプ ひも結び(腰後ろ) 親指を通すサムフック付きで、袖のズレ上がり防止アズワン品番65-2780-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 感染症の患者に対応する時
サービス業

指を入れるところがやや脆弱なので、そこが改善されると嬉しいです。
消耗品は1円でも安い方がありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする