ML-12 マイタックラベル ニチバン 53137088

マイタックラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)25×105
ラベルサイズ(mm)25×105
内容量1冊(15シート)注文コード53137088品番ML-12
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

そのまま貼れる粘着剤付きの便利なラベル/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用

白無地寸法(mm)25×105幅(mm)100高さ(mm)155質量(g)26奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系ラベルサイズ(mm)25×105剥離紙ノンポリラミ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53137088
2022-08-18
用途: 資料の整理、検索

類似商品があります。
パソコン入力で印刷できる様式もあります。
比較して利用を考えて選択してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする