曜日別特売
01AL-F-Y1.9-(D) N 小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ 53137965

01AL-F-Y1.9-(D) N 小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ 53137965
01AL-F-Y1.9-(D) N 小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ 53137965

小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード53137965品番01AL-F-Y1.9-(D) N
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

丸型のポリエチレン容器です。
UN規格取得し危険物の輸送が可能です。
クリーン容器です。
研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。
無添加、低溶出原料使用。

仕様容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする