HO-091SVL 空調風神 服帯電防止ハーネスシルバー 服 HO-091SVシリーズ ユニット 53138245

空調風神 服帯電防止ハーネスシルバー 服 HO-091SVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様フルハーネス対応、ファン脱落防止ネット、クイックフリーファスナー仕様、腰部保冷剤用ポケット付 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に 材質/仕上:ポリエステル75%、綿25% 本商品は服のみの販売の為、電源、ファン等のオプション品は別途お買い求め下さい お客様にてお持ちのバッテリー等では使用できない場合もございます エアリージャケット、空調服、空調風神服専用のバッテリーでも現行品との互換が無い場合もございます 色:シルバー サイズ:L 着丈(cm):66 胸囲(cm):120 肩幅(cm):52 袖丈(cm):56 コード番号:262-6163注文コード53138245品番HO-091SVL
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

静電気を嫌う高所作業時に、帯電防止生地フルハーネス対応の空調風神服です。
吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。
落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。
腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。

仕様フルハーネス対応、ファン脱落防止ネット、クイックフリーファスナー仕様、腰部保冷剤用ポケット付 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に 材質/仕上:ポリエステル75%、綿25% 本商品は服のみの販売の為、電源、ファン等のオプション品は別途お買い求め下さい お客様にてお持ちのバッテリー等では使用できない場合もございます エアリージャケット、空調服、空調風神服専用のバッテリーでも現行品との互換が無い場合もございます 色:シルバー サイズ:L 着丈(cm):66 胸囲(cm):120 肩幅(cm):52 袖丈(cm):56 コード番号:262-6163アズワン品番65-3361-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする