サクラクレパス
ノータム ペンケース 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブルー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53138628
品番
UNS-56#9
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
クッション機能を持ったナイロン記事
色
アイボリー
幅(mm)
190
高さ(mm)
65
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応