サクラクレパス
ボールサイン
ボールサイン80ムーンライト5本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個(5本)
注文コード
53139048
品番
PGB5M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
写真や色紙にもはっきりと書けます。
幅(mm)
61
高さ(mm)
153
奥行(mm)
13
シリーズ
ボールサイン
入数
5本
芯色
イエロー、オレンジ、レッド、ピンク、グリーン
繰り返し・詰め替え
対応