曜日別特売
NO200-19-5 ビニールテープ ヤマト(事務用品) 53139319

 

NO200-19-5 ビニールテープ ヤマト(事務用品) 53139319
NO200-19-5 ビニールテープ ヤマト(事務用品) 53139319

ビニールテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53139319品番NO200-19-5
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

脱鉛タイプで電気絶縁、目張り、補修、色分けその他さまざまな用途でご使用いただけます

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10アズワン品番65-0452-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: ラベル付けにも
その他業種

手ごろなお値段で使いやすいです。ラベルとして使ったりしています。

対象商品 : 53139319
2023-02-05
用途: 家庭菜園のネームプレート代わりに
製造業

家庭菜園の育苗ポットに貼って油性マジックでメモ書きできるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 53139319
2022-12-06
用途: ビニールどうしを貼りたい時に使用しています。
卸売・小売業

ビニール袋の口を閉じるのに便利です。
普通に使えていて、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする