uni(三菱鉛筆)
ユニ H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本(3本)
注文コード
53139486
品番
U3PH
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
鉛筆3本パック/硬度 H
硬度
H
幅(mm)
40
高さ(mm)
218
奥行(mm)
8
主な用途
一般用
繰り返し・詰め替え
対応
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
筆記用具
鉛筆
鉛筆本体
ユニ H uni(三菱鉛筆)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります
鉛筆本体
鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
鉛筆削り
シェアする
マイページ