uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール シグノ 0.28
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
インク色
黒
赤
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53141333
品番
UM151281P.24
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)
0.28
インク色
黒
幅(mm)
42
高さ(mm)
208
奥行(mm)
12
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-1-28
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応