曜日別特売
UMN155381P.15 ユニボール シグノ RT1 0.38 uni(三菱鉛筆) 53141428

UMN155381P.15 ユニボール シグノ RT1 0.38 uni(三菱鉛筆) 53141428
UMN155381P.15 ユニボール シグノ RT1 0.38 uni(三菱鉛筆) 53141428

ユニボール シグノ RT1 0.38

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード53141428品番UMN155381P.15
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

ゲルインクボールペン/ノック式/0.38mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上

ボール径(Φmm)0.38インク色幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズユニボール替芯UMR-83入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする