uni(三菱鉛筆)
ペイントマーカー中字 丸芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
金
白
金
銀
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53141753
品番
PX201P.25
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
インク色
金
幅(mm)
50
高さ(mm)
200
奥行(mm)
15
線幅(mm)
2.2~2.8
商品タイプ
使い切り本体