uni(三菱鉛筆)
ペイントマーカー細字 丸芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
53141778
品番
PX211P.1
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
油性サインペン/細字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
インク色
白
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
線幅(mm)
0.8~1.2
商品タイプ
使い切り本体