82162006 ベルトシール デザインフィル(ミドリ) 53142627

ベルトシール

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個高さ(mm)75注文コード53142627品番82162006
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

手帳・ノート・ファイルに貼って便利な、ペンホルダー付きベルトシール。 ペンホルダーは直径13mmまでのペンに対応。

幅(mm)95高さ(mm)75奥行(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53142618
2021-01-05
用途: 手帳に貼り付け

手帳に1本ペンが付いついてると便利なので、貼り付けて使っています。シールを貼るだけなので簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする