日本ノート
B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
ピンク
ライトブルー
スモーク
クリア
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53142943
品番
LN35OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
表紙素材は半透明カラーPPシート
色
オレンジ
仕様
表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付
幅(mm)
210
サイズ
B5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
16
穴数
26
収納枚数(枚)
30